AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0117500000 TS 15X5/LL 2M/ST/ZN - 0117500000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0117500000 TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 15mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4008190150662

Codice prodotto

WEI0117500000

Cod. produttore

0117500000

Produttore

WEI

Modello:

Guida DIN 15mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Distanza tra i fori:

20 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.