AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WATF21NOR15 FILTRO A Y IN OTTONE DN15 CON O-R

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016466110988

Codice prodotto

WATF21NOR15

Cod. produttore

F21NOR15

Produttore

WAT

I filtri a “Y” Serie F21NOR sono raccoglitori di impurità: contengono un cestello a maglie in acciaio inox che raccoglie tutto ciò che viene filtrato. È sempre buona norma corredare gli impianti di riscaldamento e condizionamento civili ed industriali difiltri al fine di impedire che sabbia ed altre impurità grossolane quali perle di saldatura, trucioli metallici, residui di guarnizioni, presenti nel fluido, possano creare ostruzione o danneggiare gli apparecchi installati a valle come rubinetteria sanitaria apparecchiature trattamento acqua, disconnettori, riduttori di pressione, etc. FUNZIONAMENTO: Il fluido è costretto ad attraversare la cartuccia filtrante dalla parte interna alla parte esterna e durante tale passaggio tutte le impurità in sospensione nel fluido vengono trattenute all’interno del cestello. Nel caso di saturazione dello stesso le impurità raccolte non permettono più il passaggio del fluido e la particolare costruzione con supporto rinforzato non permette la rottura del filtro con il conseguente rilascio delle impurità all’impianto. INSTALLAZIONE: I filtri a “Y” Serie F21NOR possono essere installati su tubazioni orizzontali e verticali. Installare il filtro nel senso indicato dalla freccia e con il tappo rivolto verso il basso in modo che, al momento dell’apertura, il deflusso del fluido trascini con sé le impurità raccolte sull’elemento filtrante evitando che ritornino all’interno della tubazione; controllare, a priori, che lo spazio a disposizione consenta l’estrazione della cartuccia.