AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT97590 SOLAR MIX KIT 1 - 97590

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT97590 SOLAR MIX KIT 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3390430041351

Codice prodotto

WAT97590

Cod. produttore

97590

Produttore

WAT

Negli impianti solari termici non sempre l’energia solare è sufficiente a garantire la temperatura desiderata per l’acqua calda sanitaria perciò, per sopperire a questa situazione, si deve installare ad integrazione una caldaia. Il gruppo termostatico Serie SOLARKIT, istallato tra impianto solare e caldaia, regola la temperatura della acqua sanitaria deviando automaticamente l’acqua verso la caldaia di integrazione quando necessario. Gruppo termostatico di integrazione termica tra impianto solare e caldaia. Corpo in ottone antidezincificante DZR CW602N. Grazie alle 5 posizioni di taratura il gruppo consente di miscelare l’acqua in modo accurato: temperatura acqua miscelata 30÷65°C ±2°C. Portata a 3 bar: 63 l/min. Portata minima: 5 l/min. Pressione statica 10 bar. Pressione di esercizio: 0,2÷5 bar. Temperatura di esercizio acqua calda lato miscelatrice: 52÷110°C. Temperatura di esercizio acqua fredda lato miscelatrice: 5÷20°C. Temperatura di apertura della valvola di deviazione: 45°C.