AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1396TRV38 DETENTORE RAME DR.3/8 PREGUARNITO - 1396TRV38

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1396TRV38 DETENTORE RAME DR.3/8 PREGUARNITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019001078187

Codice prodotto

WAT1396TRV38

Cod. produttore

1396TRV38

Produttore

WAT

Detentore micrometrico di regolazione ed intercettazione Serie 1396TRV marca WATTS. Corpo diritto in ottone stampato e nichelato. Otturatore a tenuta morbida EPDM. Regolazione corsa con chiave a brugola da 6mm. Cappuccio in ABS. Bocchettone cilindrico preguarnito e con rondella di finitura. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio : 10 bar. Attacco corpo: 3/8”M-1/2”M. Attacco per tubo rame o plastico/multistrato: 1/2”M e M24x1,5. Coefficiente Kvs: 1,15; 3/8”M. Coefficiente Kvs: 1,0.