AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1396TRV38-12 DETENTORE RAME DR 3/8 16 - 1396TRV38-12

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1396TRV38-12 DETENTORE RAME DR 3/8 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Controllo manuale

  • Forma - Lineare

  • Misura raccordo radiatore - 3/8 pollice (10)

  • Misure attacco condotta - 1/2 pollice (15)

  • Modello - Filettatura interna/filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019001150555

Codice prodotto

WAT1396TRV38-12

Cod. produttore

1396TRV38-12

Produttore

WAT

Funzionamento:

Controllo manuale

Forma:

Lineare

Misura raccordo radiatore:

3/8 pollice (10)

Misure attacco condotta:

1/2 pollice (15)

Modello:

Filettatura interna/filettatura esterna

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Colore del pulsante:

Bianco

Valore KVS (coefficiente di portata):

1

Valore KV:

0...1

Detentore micrometrico di regolazione ed intercettazione Serie 1396TRV marca WATTS. Corpo diritto in ottone stampato e nichelato. Otturatore a tenuta morbida EPDM. Regolazione corsa con chiave a brugola da 6mm. Cappuccio in ABS. Bocchettone cilindrico preguarnito e con rondella di finitura. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio : 10 bar. Attacco corpo: 3/8”M-1/2”M. Attacco per tubo rame o plastico/multistrato: 1/2”M e M24x1,5. Coefficiente Kvs: 1,15; 3/8”M. Coefficiente Kvs: 1,0.