AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0501315 DRV15M RIDUTT. PRESS. MAN. - 0501315

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0501315 DRV15M RIDUTT. PRESS. MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019001016721

Codice prodotto

WAT0501315

Cod. produttore

0501315

Produttore

WAT

Riduttore di pressione a membrana con sede compensata completo di bocchettoni. Corpo e calotta in ottone CW617N. Filtro in acciaio inox. Sede valvola in resina. Gruppo filtro-regolatore intercambiabile. Con manometro M1-ABS50 (Scala 0÷6 bar). • PN25. • Pressione a valle regolabile: 1,5÷6 bar. • Impiego acqua, aria e gas neutri fino a 30°C. • Perdite di carico inferiori a 1,3 bar alla portata caratteristica DIN. • Rumore < a 20 dB - Classe 1 in Germania.