AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0207060N MSV60.1/2 N VALV. SIC. 6,0 BAR

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019001130953

Codice prodotto

WAT0207060N

Cod. produttore

0207060N

Produttore

WAT

MSVValvola di sicurezza a membrana. Attacchi 1/2” FF.Corpo in ottone CW671N. Manopola di scarico manuale in tecnopolimero.Molla in acciaio al Ni-Cr.Fluidi: acqua e glicol; % glicole ≤ 50%.Temperatura di esercizio:-10÷110°C.Conforme WRAS.Conforme Direttiva PED 2014/68/UE Numero identificativo CE1115.