AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG897-453 CAVO PIATTO 5G 4 MM², NERO - 897-453

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG897-453 CAVO PIATTO 5G 4 MM², NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 5

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001125007

Codice prodotto

WAG897-453

Cod. produttore

897-453

Produttore

WAG

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

5

Tensione nominale U0:

600 V

Superficie del conduttore:

Nudo

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Piatta

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Larghezza approssimativa cavo:

24.1 mm

Altezza approssimativa cavo:

6.1 mm

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

Peso:

320 kg/km

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo piatto; 5G 4 mm²; privo di alogeni; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 4,00 mm²; nero