AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG890-929 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A H 5 POLI C

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 13 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di distributore / derivatore - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449073798422

Codice prodotto

WAG890-929

Cod. produttore

890-929

Produttore

WAG

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

13 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di distributore / derivatore:

Altri

Corrente nominale per lampada:

13 A

Numero di ingressi:

5

Numero di uscite:

10

Codifica dei poli:

3, N, PE, 2, 1

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore dell'adattatore separato:

Senza adattatore

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Privo di alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:

105 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Altri

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0.5 mOhm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

57.85 mm

Altezza:

32.62 mm

Larghezza:

25.2 mm

Tipo di comando integrato:

Nessuno

Possibilità di fissaggio:

No

Distributore tipo h; 5 poli; Cod. A; 1 ingresso; 2 uscite; uscite su un lato; 2 leve di bloccaggio; nero