AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG890-755 SPINA A SCATTO GRIGIA - 890-755

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449071937243

Codice prodotto

WAG890-755

Cod. produttore

890-755

Produttore

WAG

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione con morsetto a molla

Variante di montaggio:

Snap-in (a scatto) / Screw-in (avvitato) sul pannello

Direzione di inserimento:

Lineare

Angolo di inclinazione:

0...0 °

Dimensione raccordo filettato:

Nessun raccordo filettato

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.25...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.25...1.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2, 3, 4, 5

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Grigio

Colore dell'adattatore separato:

Senza adattatore

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:

105 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Altri

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

3 mOhm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

32.6 mm

Altezza:

17.5 mm

Larghezza:

35.5 mm

Spina con innesto a scatto; 5 poli; Cod. B; 1,50 mm²; grigio