WAGO ITALIA SRL - WAG890-2115 SPINA A SCATTO BLU - 890-2115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 13 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Spina(maschio)
Confezione
50 PZ
EAN
7449077302755
Codice prodotto
WAG890-2115
Cod. produttore
890-2115
Produttore
WAG
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
13 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a molla
Variante di montaggio:
Snap-in (a scatto) / Screw-in (avvitato) sul pannello
Direzione di inserimento:
Lineare
Angolo di inclinazione:
0...0 °
Dimensione raccordo filettato:
Nessun raccordo filettato
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.25...1.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.25...1.5 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
L, N, PE, -, +
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Blu
Colore dell'adattatore separato:
Senza adattatore
Colore del corpo:
Blu
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:
105 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Altri
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0.5 mOhm
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
32.6 mm
Altezza:
17.5 mm
Larghezza:
35.5 mm



