WAGO ITALIA SRL - WAG890-1115 SPINA 5 POLI, BLU - 890-1115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Spina(maschio)
Confezione
50 PZ
EAN
2000001500781
Codice prodotto
WAG890-1115
Cod. produttore
890-1115
Produttore
WAG
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a molla
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.25...1.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.25...1.5 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
L, N, PE, -, +
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Blu
Tipo di bloccaggio:
Separato
Con serracavo:
no
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:
105 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.03361 kWh
Materiale dei contatti:
CuSn
Finitura superficiale contatti:
Stagnato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
1 mOhm
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
34.1 mm
Altezza:
11.7 mm
Larghezza:
23.6 mm



