WAGO ITALIA SRL - WAG890-103 PRESA CON CUSTODIA ANTISTRAPPO A 3 POLI, - 890-103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Presa(femmina)
Confezione
50 PZ
EAN
7449074528806
Codice prodotto
WAG890-103
Cod. produttore
890-103
Produttore
WAG
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione con morsetto a molla
Diametro del cavo:
4.5...10 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.25...1.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.25...1.5 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Separato
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:
105 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Altri
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
3 mOhm
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
63.6 mm
Altezza:
14 mm
Larghezza:
17.9 mm



