AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG890-102 PRESA CON CUSTODIA ANTISTRAPPO 2 POLI, N - 890-102

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449079372589

Codice prodotto

WAG890-102

Cod. produttore

890-102

Produttore

WAG

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione con morsetto a molla

Diametro del cavo:

3.8...8.2 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.25...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.25...1.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

L, N

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Separato

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:

105 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Altri

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

3 mOhm

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

61.6 mm

Altezza:

13.2 mm

Larghezza:

15.6 mm

Presa; con custodia antistrappo; 2 poli; Cod. A; 1,50 mm²; nero