WAGO ITALIA SRL - WAG887-953 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX SERI - 887-953

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale - 24 A
Adatto per conduttori flessibili - no
Con levette di blocco / sblocco - no
Tensione nominale - 450 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077064271
Codice prodotto
WAG887-953
Cod. produttore
887-953
Produttore
WAG
Sezione nominale:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale:
24 A
Adatto per conduttori flessibili:
no
Con levette di blocco / sblocco:
no
Tensione nominale:
450 V
Adatto per conduttori multifilo:
no
Adatto per conduttori rigidi:
sì


