AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG887-952 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE SERIE L-BOXX - 887-952

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.2...4 mm²

  • Numero di connessioni - 0

  • Corrente nominale - 32 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055143616997

Codice prodotto

WAG887-952

Cod. produttore

887-952

Produttore

WAG

Sezione nominale:

0.2...4 mm²

Numero di connessioni:

0

Corrente nominale:

32 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

Diametro del cavo:

0...0 mm

Tensione nominale:

450 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.2...4 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.14...4 mm²

Trasparente:

Il kit WAG887-952 contiene:100 pezzi - Morsetti e connettori d'installazione > Cod. WAG221-413Morsetto di giunzione con leveper tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 3 conduttori; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente100 pezzi - Morsetti e connettori d'installazione > Cod. WAG221-412Morsetto di giunzione con leveper tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 2 conduttori; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente25 pezzi - Morsetti e connettori d'installazione > Cod. WAG221-415Morsetto di giunzione con leveper tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 5 conduttori; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente4 pezzi - Morsetti e connettori d'installazione > Cod. WAG221-500Supporto di montaggioSerie 221 - 4 mm²; per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite; arancione