WAGO ITALIA SRL - WAG870-169 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 870-169

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Arancione
Spessore - 1 mm
A scatto - sì
Confezione
100 PZ
EAN
2000001148655
Codice prodotto
WAG870-169
Cod. produttore
870-169
Produttore
WAG
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Arancione
Spessore:
1 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; arancione


