AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG859-801 DC/DC IN DC 24 V, GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 5...5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 0.5 A

  • Tensione di uscita regolabile - no

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 10...30 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000434667

Codice prodotto

WAG859-801

Cod. produttore

859-801

Produttore

WAG

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

5...5 V

Max. corrente di uscita 1:

0.5 A

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

10...30 V

A prova di corto-circuito:

no

Potenza di uscita:

2.5 W

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

0.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

6 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Altezza di incasso:

56 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

91 mm

Altezza:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

0.33

Convertitore DC/DC; Tensione di ingresso 24 V DC; Tensione d'uscita 5 V DC; Corrente d'uscita 0,4 A; 2,50 mm²; grigio