WAGO ITALIA SRL - WAG859-758 OPTO DC 24V, GRIGIO - 859-758

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 18...30 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 20...30 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.5 A
Confezione
10 PZ
EAN
7449072294956
Codice prodotto
WAG859-758
Cod. produttore
859-758
Produttore
WAG
Tensione di ingresso:
18...30 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
20...30 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.5 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor



