AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG859-744 OPTO DC 12-48V, GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 10...53 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 3...53 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 4 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000241074

Codice prodotto

WAG859-744

Cod. produttore

859-744

Produttore

WAG

Tensione di ingresso:

10...53 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

3...53 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

4 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo optoaccoppiatore; Tensione nominale di ingresso: 12 - 48 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 10 a 53 V DC; Limite corrente permanente: 4 A; Connessione a 2 cavi; Larghezza modulo: 6 mm; grigio