AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG859-740 OPTO DC 24V, GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19...27 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 3...30 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449079371193

Codice prodotto

WAG859-740

Cod. produttore

859-740

Produttore

WAG

Tensione di ingresso:

19...27 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

3...30 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo optoaccoppiatore; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 3 a 30 V DC; Limite corrente permanente: 5 A; Connessione a 2 cavi; Larghezza modulo: 6 mm; grigio