WAGO ITALIA SRL - WAG859-110 CUSTODIA A INNESTO MODULARE GRIGIA - 859-110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 6 mm
Tipo di custodia - Aperto
Altezza - 56 mm
Profondità - 91 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
2000000331126
Codice prodotto
WAG859-110
Cod. produttore
859-110
Produttore
WAG
Larghezza:
6 mm
Tipo di custodia:
Aperto
Altezza:
56 mm
Profondità:
91 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Numero RAL:
7042
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
sì
Con apertura di ventilazione:
no



