AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG858-100 PRESA REL 4CO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 31 mm

  • Altezza - 97 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000001419465

Codice prodotto

WAG858-100

Cod. produttore

858-100

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

31 mm

Altezza:

97 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

39 mm

Zoccolo per relè; 4 contatti in scambio