AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG831-1205 LEVA CONNETTORE MASCHIO PER 1 CONDUTTORE - 831-1205

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG831-1205 LEVA CONNETTORE MASCHIO PER 1 CONDUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 24 PZ

EAN

2000001602003

Codice prodotto

WAG831-1205

Cod. produttore

831-1205

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Numero di poli:

5

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

1000 V

Numero di morsetti per polo:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

49.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

7.62 mm

Altezza:

25 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Connettore maschio per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 5 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; 10,00 mm²; grigio chiaro