WAGO ITALIA SRL - WAG794-5605 SCHEDA DI MARCATURA WMB COME SCHEDA, BIA - 794-5605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Cifre
Direzione di stampa - Verticale
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Bianco
Privo di alogeni - sì
Confezione
5 PZ
EAN
2000002220893
Codice prodotto
WAG794-5605
Cod. produttore
794-5605
Produttore
WAG
Stampa:
Cifre
Direzione di stampa:
Verticale
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
sì
Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 91 ... 100 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco


