AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG791-107 DIAMETRO MORSA SCHERMATA DEL CONDUTTORE - 791-107

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG791-107 DIAMETRO MORSA SCHERMATA DEL CONDUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 1.5...6.5 mm

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000001469729

Codice prodotto

WAG791-107

Cod. produttore

791-107

Produttore

WAG

Diametro ammissibile del cavo:

1.5...6.5 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Morsetto schermato; diametro del conduttore compatibile; da 1,5 mm a 6,5 mm; H massima 40 mm; larghezza 10 mm