WAGO ITALIA SRL - WAG790-220 MORSETTO PER CAVI SCHERMATI LARGO 30 MM - 790-220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 6...20 mm
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 28.3 mm
Altezza - 45.6 mm
Confezione
25 PZ
EAN
2000000461502
Codice prodotto
WAG790-220
Cod. produttore
790-220
Produttore
WAG
Diametro ammissibile del cavo:
6...20 mm
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
28.3 mm
Altezza:
45.6 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Morsetto per cavi schermati; varie larghezze; diametro del conduttore compatibile;


