AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG790-216 STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO SCHERMATO L - 790-216

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG790-216 STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO SCHERMATO L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 6...16 mm

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 28.3 mm

  • Altezza - 34.6 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000000461496

Codice prodotto

WAG790-216

Cod. produttore

790-216

Produttore

WAG

Diametro ammissibile del cavo:

6...16 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

28.3 mm

Altezza:

34.6 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Morsetto per cavi schermati; varie larghezze; diametro del conduttore compatibile;