AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG790-191 BARRA COLLETTRICE A U 10 MM X 3 MM PER 8

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG790-191 BARRA COLLETTRICE A U 10 MM X 3 MM PER 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 10 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 130 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000001319963

Codice prodotto

WAG790-191

Cod. produttore

790-191

Produttore

WAG

Modello:

Profilo

Larghezza:

10 mm

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

130 mm

Superficie:

Altri

Flessibile:

no

Barra collettrice a "U"; Cu 10 mm x 3 mm; per 8 I/O; adatto per i moduli I/O della serie 750; argento-colorato