AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG790-116 MORSETTO PER CAVO SCHERMATO LARGO 19 MM - 790-116

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG790-116 MORSETTO PER CAVO SCHERMATO LARGO 19 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 7...16 mm

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 19 mm

  • Altezza - 53 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449072654644

Codice prodotto

WAG790-116

Cod. produttore

790-116

Produttore

WAG

Diametro ammissibile del cavo:

7...16 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

19 mm

Altezza:

53 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Morsetto per cavi schermati; varie larghezze; diametro del conduttore compatibile;