AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG790-108 MORSETTO PER CAVO SCHERMATO LARGO 11 MM - 790-108

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG790-108 MORSETTO PER CAVO SCHERMATO LARGO 11 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 11 mm

  • Altezza - 51 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017332356954

Codice prodotto

WAG790-108

Cod. produttore

790-108

Produttore

WAG

Diametro ammissibile del cavo:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

11 mm

Altezza:

51 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Morsetto per cavi schermati; varie larghezze; diametro del conduttore compatibile;