WAGO ITALIA SRL - WAG787-881 CBM DC 24V - 787-881

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 20.4...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione di uscita regolabile - no
Tensione nominale di alimentazione DC - 20...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000001560273
Codice prodotto
WAG787-881
Cod. produttore
787-881
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
20.4...24 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
20...30 V
A prova di corto-circuito:
no
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Larghezza:
57 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
181 mm
Altezza:
179 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
4