AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG787-722 PSU ECO 1 PH

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 22...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077526021

Codice prodotto

WAG787-722

Cod. produttore

787-722

Produttore

WAG

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

22...28 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

130...373 V

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Larghezza:

75 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

136 mm

Altezza:

92 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Alimentatore; Eco; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 5 A; LED DC-OK; 4,00 mm²