WAGO ITALIA SRL - WAG787-1671 AGM-BAT DC 24V - 787-1671

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 24 V
Capacità - 800 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449077775917
Codice prodotto
WAG787-1671
Cod. produttore
787-1671
Produttore
WAG
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
24 V
Capacità:
800 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Modello:
Altri
Lunghezza:
124 mm
Altezza compresi poli:
97 mm
Larghezza:
72 mm
Pacco batteria:
no
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
no
Temperatura ambiente:
-20...40 °C
Adatta per ricarica rapida:
sì
Peso:
1000 g