AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG773-173 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG - 773-173

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG773-173 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5...6 mm²

  • Numero di connessioni - 3

  • Corrente nominale - 41 A

  • Adatto per conduttori flessibili - no

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 500 PZ

EAN

2000003269198

Codice prodotto

WAG773-173

Cod. produttore

773-173

Produttore

WAG

Sezione nominale:

2.5...6 mm²

Numero di connessioni:

3

Corrente nominale:

41 A

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

no

Tensione nominale:

400 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

2.5...6 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Trasparente:

Sezione AWG da / a:

10...14

Connettori per scatole di derivazione PUSH WIRE®; per conduttori rigidi e semi-rigidi; max. 6 mm²; 3 conduttori; scatola trasparente; copertura rossa; temperatura operativa ambiente max 60 °C; 6,00 mm²; multicolore