AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG773-116 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG773-116 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Numero di connessioni - 6

  • Corrente nominale - 24 A

  • Adatto per conduttori flessibili - no

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 500 PZ

EAN

2000002364627

Codice prodotto

WAG773-116

Cod. produttore

773-116

Produttore

WAG

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Numero di connessioni:

6

Corrente nominale:

24 A

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

no

Tensione nominale:

400 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.75...2.5 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

no

Adatto per conduttori rigidi:

Trasparente:

Sezione AWG da / a:

12...18

Connettori per scatole di derivazione PUSH WIRE®; per conduttori rigidi e semi-rigidi; max. 2,5 mm²; 6 conduttori; scatola trasparente; copertura verde; temperatura operativa ambiente max 60 °C; 2,50 mm²; multicolore