WAGO ITALIA SRL - WAG773-112 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG - 773-112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75...2.5 mm²
Numero di connessioni - 2
Corrente nominale - 24 A
Adatto per conduttori flessibili - no
Colore - Verde
Confezione
1000 PZ
EAN
7449079369787
Codice prodotto
WAG773-112
Cod. produttore
773-112
Produttore
WAG
Sezione nominale:
0.75...2.5 mm²
Numero di connessioni:
2
Corrente nominale:
24 A
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Verde
Con levette di blocco / sblocco:
no
Tensione nominale:
400 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.75...2.5 mm²
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione AWG da / a:
12...18


