AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG770-764 PRESA A SCATTO VERDE CHIARO - 770-764

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449077564078

Codice prodotto

WAG770-764

Cod. produttore

770-764

Produttore

WAG

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione con morsetto a molla

Variante di montaggio:

Snap-in (a scatto) / Screw-in (avvitato) sul pannello

Direzione di inserimento:

Lineare

Angolo di inclinazione:

0...0 °

Dimensione raccordo filettato:

Nessun raccordo filettato

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...4 mm²

Numero di connessioni per polo:

2

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Verde

Colore dell'adattatore separato:

Senza adattatore

Colore del corpo:

Verde

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:

105 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Altri

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0.5 mOhm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

36 mm

Altezza:

18.5 mm

Larghezza:

45.5 mm

Presa con innesto a scatto; 4 poli; Cod. B; 4,00 mm²; verde chiaro