AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG770-294 SPINA 4 POLI, ROSA - 770-294

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449070647273

Codice prodotto

WAG770-294

Cod. produttore

770-294

Produttore

WAG

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione con morsetto a molla

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...4 mm²

Numero di connessioni per polo:

2

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Separato

Con serracavo:

no

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:

105 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Altri

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

3 mOhm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

37.5 mm

Altezza:

12.9 mm

Larghezza:

40 mm

Connessione rapida: connettori a innestoLa soluzione innestabile per la tua applicazioneLa soluzione giusta per ogni applicazione: sul circuito stampato, nel quadro elettrico o per il collegamento dell'illuminazione, i connettori a innesto WAGO si collegano rapidamente e facilmente alla più ampia varietà di applicazioni.I vantaggi:Gamma di prodotto completa per qualsiasi applicazioneConduttori sempre serrati saldamente grazie alla tecnologia di connessione a mollaConnessione a innesto diretto Push-in CAGE CLAMP® dei conduttori rigidi e con boccola crimpataProtezione garantita contro l'inversione di polarità grazie a opzioni di codifica individuale