WAGO ITALIA SRL - WAG770-274 SPINA 4 POLI, VERDE CHIARO - 770-274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Spina(maschio)
Confezione
50 PZ
EAN
7449070647778
Codice prodotto
WAG770-274
Cod. produttore
770-274
Produttore
WAG
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a molla
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...4 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...4 mm²
Numero di connessioni per polo:
2
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Verde
Tipo di bloccaggio:
Separato
Con serracavo:
no
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:
105 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Altri
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
3 mOhm
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
37.5 mm
Altezza:
12.9 mm
Larghezza:
40 mm



