AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG770-202 PRESA 2 POLI, NERA - 770-202

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050821028109

Codice prodotto

WAG770-202

Cod. produttore

770-202

Produttore

WAG

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione con morsetto a molla

Diametro del cavo:

10.5...10.5 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...4 mm²

Numero di connessioni per polo:

2

Codifica dei poli:

L, N

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Separato

Con serracavo:

no

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:

105 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.03139 kWh

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Altri

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

3 mOhm

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

37.5 mm

Altezza:

12.9 mm

Larghezza:

20 mm

Presa; 2 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero