WAGO ITALIA SRL - WAG770-125 PRESA CON CUSTODIA ANTISTRAPPO A 5 POLI, - 770-125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Presa(femmina)
Confezione
25 PZ
EAN
4044918252201
Codice prodotto
WAG770-125
Cod. produttore
770-125
Produttore
WAG
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione con morsetto a molla
Diametro del cavo:
9...13 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...4 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...4 mm²
Numero di connessioni per polo:
2
Codifica dei poli:
3, N, PE, 2, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Bianco
Tipo di bloccaggio:
Separato
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:
105 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Carico di incendio:
0 kWh
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Altri
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
3 mOhm
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
76 mm
Altezza:
17 mm
Larghezza:
54.6 mm



