AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG770-104 PRESA CON CUSTODIA ANTISTRAPPO A 4 POLI, - 770-104

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449073633105

Codice prodotto

WAG770-104

Cod. produttore

770-104

Produttore

WAG

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione con morsetto a molla

Diametro del cavo:

9...13 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...4 mm²

Numero di connessioni per polo:

2

Codifica dei poli:

2, N, PE, 1

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Separato

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:

105 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Carico di incendio:

0 kWh

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Altri

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

3 mOhm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

76 mm

Altezza:

17 mm

Larghezza:

44.6 mm

Presa; con custodia antistrappo; 4 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero