AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG758-919 WIRELESS ACCESS POINT

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz e 5 GHz

  • Protocollo di trasmissione - IEEE 802.11 b/g/n

  • Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - WPA2

  • Connessione per antenna esterna - no

  • Gestibile da remoto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002185635

Codice prodotto

WAG758-919

Cod. produttore

758-919

Produttore

WAG

Banda di frequenza:

2,4 GHz e 5 GHz

Protocollo di trasmissione:

IEEE 802.11 b/g/n

Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:

WPA2

Connessione per antenna esterna:

no

Gestibile da remoto:

Ethernet:

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

0

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

1

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Sicurezza VPN (Virtual Private Network):

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Configurabile in modalità bridge (ponte):

no

PoE (Power Over Ethernet):

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Firewall:

no

Incasso:

Configurabile come ripetitore:

no

Adattatore per presa:

no

Colore:

Bianco

Larghezza:

43.8 mm

Altezza:

73.8 mm

Profondità:

67.6 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Fissaggio al palo:

no

Installabile a incasso:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Punto accesso wireless