AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG750-616/030-000 MODULO DISTANZIATORE 24 V DC/230 V AC, G

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Con modulo di alimentazione - no

  • Adatto come modulo di segmentazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768438390

Codice prodotto

WAG750-616/030-000

Cod. produttore

750-616/030-000

Produttore

WAG

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Con modulo di alimentazione:

no

Adatto come modulo di segmentazione:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo ASI:

no

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

no

Modulo distanziatore:

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Con funzione diagnostica:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

12 mm

Altezza:

64 mm

Profondità:

100 mm

Modulo distanziatore; 24 V DC/230 V AC