AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG730-106 GRIGIO PRESA - 730-106

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG730-106 GRIGIO PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 6

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449079368711

Codice prodotto

WAG730-106

Cod. produttore

730-106

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...1.5 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

6

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

400 V

Numero di morsetti per polo:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

43 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

16 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Presa; 6 poli; grigio