WAGO ITALIA SRL - WAG294-4455 PULSANTE CONNETTORE PER ILLUMINAZIONE, E - 294-4455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 5
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
250 PZ
EAN
2000002615569
Codice prodotto
WAG294-4455
Cod. produttore
294-4455
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
5
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
125...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
17 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
50 mm
Altezza:
27.3 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Privo di alogeni:
sì