AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG289-665 SAM 8ID 3W-P

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 36

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449076657702

Codice prodotto

WAG289-665

Cod. produttore

289-665

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

36

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Profondità:

105 mm

Larghezza:

56 mm

Altezza:

34 mm

Modulo sensore/attuatore; Ingresso digitale a 8 canali; Connessione a 3 cavi/commutazione del positivo; Indicatore di stato rosso; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²