AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG289-613 IM DIN 41651

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 16

  • Tensione nominale - 120 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449079283205

Codice prodotto

WAG289-613

Cod. produttore

289-613

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

16

Tensione nominale:

120 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

85 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

48 mm

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 16 poli; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²