AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG289-405 IM DIN 41651

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 26

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449079283175

Codice prodotto

WAG289-405

Cod. produttore

289-405

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

26

Tensione nominale:

50 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

63.5 mm

Larghezza:

81 mm

Altezza:

28 mm

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 26 poli; Morsetti per circuito stampato, doppia fila; con piede di fissaggio; 2,50 mm²